Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenreflektorlampe 35W GU5,3 12V 36° FMW Ø51mm alub. Glas UV 880cd 42047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466F87
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42047
EAN/GTIN:
     4034451420472
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
NV-Halogenreflektorlampe 35W GU5,3 12V 36° FMW Ø51mm alub. Glas UV 880cd 42047
Weitere Informationen:
ANSI:
FMW
Ausstrahlungswinkel:
36 ° °
Durchmesser:
51 mm mm
Farbtemperatur:
2900 K K
Frontscheibe:
ja
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenleistung:
35 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstärke:
880 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Niederdrucktechnik:
ja
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
GU5,3
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogen reflektorlampe 35w, halogenlampe gu5.3 35w, halogenlampe gu5 3, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor, Niedervolt-Reflektorlampe, NV-Glühlampe, NV-Halogenkaltlichtlampe, NV-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,53*
2 Tage
118
€ 5,80*
ab € 1,54*
€ 2,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,74*
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.