Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Backofenlampe K 45x75 mm E 14 235V 40W 300 299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-95154
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29925
EAN/GTIN:
     4034451299252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
Scharnberger+Has.

Backofenlampe K 45x75 mm E 14 235V 40W 300 29925 Lichtstrom 320lm, Mittlere Nennlebensdauer 300h, Energieeffizienzklasse E, Lampenleistung 40W, Lampenspannung 235 ...

235V, Ausführung klar, Sockel E14, Farbe ohne, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 75mm, Geeignet für Backofen,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
320 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
300 h
Energieeffizienzklasse:
E
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
235 V
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
ohne
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 40w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelform Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Ofenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,50*
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,52*
Lager 5382
76
€ 5,80*
ab € 1,72*
€ 2,83*
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.