Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 40W mattier E14 235V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen 29925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofenlampe 40W mattier E14 235V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen
Backofenlampe 40W mattier E14 235V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen
Artikel-Nr.:
     262-B797A11
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29925
EAN/GTIN:
     4034451299252
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
Backofenlampe 40W mattier E14 235V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen 29925
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
72 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenleistung:
40 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
320 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
300 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 40w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, P-Kolben
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,50*
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,52*
3 Tage
76
€ 5,80*
ab € 1,72*
€ 2,83*
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.