Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe K45x75mm E14 235V 40W 300° 29925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofenlampe 40W mattier E14 235V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen
Backofenlampe 40W mattier E14 235V Ø45mm farblos Geeignet für Backofen
Artikel-Nr.:
     3517A-56851675
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29925
EAN/GTIN:
     4034451299252
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar

Backofenlampe K45x75mm E14 235V 40W 300° 29925

Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100%, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lichtstrom:
320 lm
Lampenspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
40 W
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 40w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, AGL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,52*
3 Tage
76
€ 5,80*
ab € 1,72*
€ 2,83*
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.