| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-92056 Herst.-Nr.: 000156477000 EAN/GTIN: 4005298049676 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik DVI-Anschlusskabel 2m DVI5 Länge 2m, Steckverbindertyp Anschluss 1 sonstige, Ausführung Anschluss 1 Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 2 sonstige, Ausführung Anschluss 2 Stecker, DVI Anschlusskabel Single Link-Ausführung, für digitale Videoverbindungen. Mit Ferritkern zur Unterdrückung von Störsignalen. 18+1pol DVI-D-Stecker + 18+1pol DVI-D-Stecker Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,16* | € 14,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,18* | € 14,48* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,52* | € 16,35* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,53* | € 16,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|