Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-91750
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310084R0111
EAN/GTIN:
     4016779579933
Suchbegriffe:
Rollladenaktor
ABB Stotz S&J Jalousiesteuerbaustein JSB/S 1.1 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 2, Busankopplung inklusive, Steuert Jalousieaktoren entsprechend dem Sonnenstand über ABB i-bus®.

Der Jalousiesteuerbaustein beinhaltet die Funktionen Blendschutz und Tageslichterkennung für bis zu 4 Fassaden.

Schattenwerfer können berücksichtigt werden.\nGewicht: 0,066 kg

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Busankopplung inklusive:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, i-bus EIB / KNX
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,10*
€ 434,72*
Frei Haus
ab € 388,94*
€ 448,35*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 389,55*
€ 449,23*
Frei Haus
ab € 394,60*
€ 452,56*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 439,17*
€ 499,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,84*
€ 594,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,57*
€ 590,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,17*
€ 522,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110121R0011
ab € 162,60*
Zubehör
ABB
2CDG110130R0011
ab € 159,74*
Zubehör
ABB
2CDG110143R0011
ab € 236,82*
Zubehör
ABB
2CDG110120R0011
ab € 116,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.