| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-ABB000033355 Herst.-Nr.: 2CDG110143R0011 EAN/GTIN: 4016779864466 |
| |
|
| | |
| Der SMI Jalousie-/Rollladenaktor ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau in den Verteiler. Über die integrierte SMI Schnittstelle können vier unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu vier SMI LoVo Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über KNX gesteuert werden. Für den Betrieb über die manuellen Bedientasten und über ABB i-bus KNX muss das Gerät an eine 230 V AC-Hilfsspannung angeschlossen werden. Mit den Bedientasten auf der Frontseite des Gerätes kann der Behang manuell auf- und abgefahren sowie gestoppt und schrittweise verstellt werden. Dabei zeigen die LEDs die aktuelle Fahrtrichtung bzw. die aktuelle Position an., Herstellernummer: 2CDG110143R0011 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor abb, jalousieaktor, ABB, LED, SCHNITTSTELLE, VERTEILER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 234,19* | € 279,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,67* | € 288,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,88* | € 291,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 258,58* | € 306,98* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 411,24* | € 475,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|