Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 40/4x10


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-89481
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 40/4x10
EAN/GTIN:
     4024092121807
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung
Jacob Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 40/4x10 Ausführung sonstige, Außendurchmesser 32,3mm, Innendurchmesser 10mm, Stärke 15mm, Passend zu Gewindemaß metrisch 40, Anzahl der Durchführungen 4, Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Außendurchmesser:
32.3 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
15 mm
Passend zu Gewindemaß metrisch:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikondichtring, jacob dichtring, dichtring, Dichteinsatz, Dichtung, Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,05*
€ 10,90*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 8,06*
€ 10,91*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,298*
€ 11,228*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,836*
€ 23,026*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,80*
€ 11,662
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.