Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 40/4x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 40/4x10
Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 40/4x10
Artikel-Nr.:
     3517B-95918232
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 40/4X10
EAN/GTIN:
     4024092121807
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabeldurchführung

Mehrfachdichteinsatz WJ-DM 40/4x10

Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
32,3 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Silikondichtring, dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,54*
€ 11,58*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,336*
€ 11,585*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,866*
€ 23,026*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.