Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel NH-Sicherungsgehäuse 4xNH00 3polig Mi 6462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-85736
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000734
EAN/GTIN:
     4012591657347
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Hensel NH-Sicherungsgehäuse 4xNH00 3polig Mi 6462 Sicherung NH-Sicherung, Bemessungsstrom 125A, Schutzart (IP) IP65, Platzierung auf Schienensystem universal, Anzahl der Gruppen 4, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Höhe 300mm, Breite 600mm, Tiefe 170mm, Anbaumöglichkeit, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

NH-Sicherungsgehäuse NH 00, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP65
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, sicherungshalter 125a, Gehäuse, MI-Verteiler, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 505,56*
€ 567,64*
€ 5,95*
ab € 505,69*
€ 571,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 514,21*
€ 578,32*
Frei Haus
ab € 518,66*
€ 583,96*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,82*
€ 636,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,30*
€ 757,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,99*
€ 748,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,66*
€ 721,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,87*
€ 704,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,82*
€ 675,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,10*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,56*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,52*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MI SV 45
ab € 48,54*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,12*
Zubehör
Hensel
4012591657026
ab € 2,39*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,14*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 0,725*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.