Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Oberteil für Systemöff.110 110x2000mm, PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-76888
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6287360
EAN/GTIN:
     4012195145783
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
OBO Bettermann Vertr Oberteil für Systemöff.110 110x2000mm, PVC OT3K GEKK110RW Breite 107,5mm, Länge 2000mm, Ausführung profiliert, Montageart der Oberteile innenliegend, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Für Kanal-, Inneneck- und T-Abzweigunterteil.

Rastklammern für die mechanische und elektrisch leitende Verbindung zum Unterteil.

Weitere Informationen:
Breite:
107.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
profiliert
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel, Deckelsegment, GEK-S, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 6,335*
€ 8,985*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,04*
2
€ 3,90*
ab € 7,185*
€ 10,175*
2
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,06*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 17,47*
€ 23,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,24*
€ 27,66
pro Meter
ab 4 Meter
€ 22,93*
€ 27,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,94*
€ 26,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,23*
€ 25,26
pro Meter
ab 40 Meter
€ 20,76*
€ 24,70
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,47*
€ 20,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 46,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.