Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Kst rws 110x2000mm unbeh hfr glatt RAL9010 OT3KGEKK110RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Oberteil für Systemöffnung 110x2000mm, PVC OT3K GEKK110RW
Oberteil für Systemöffnung 110x2000mm, PVC OT3K GEKK110RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E272A04
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6287360
EAN/GTIN:
     4012195145783
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
obo kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
Oberteil GEB-K Kst rws 110x2000mm unbeh hfr glatt RAL9010 OT3KGEKK110RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Breite:
110 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 6,335*
€ 9,035*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,09*
2
€ 3,90*
ab € 7,185*
€ 10,195*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,09*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 17,44*
€ 23,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,09*
€ 13,20
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.