Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Halotronic-Trafo Transformator HTL105/230-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-75988
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321927019
EAN/GTIN:
     4008321927019
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
LEDVANCE Halotronic-Trafo Transformator HTL105/230-240 Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ...

240V, Ausgangsspannung 11,6 ...

11,3V, Leistung 35 ...

105W, Art der Dimmung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Einbau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 3, Länge 170mm, Breite 44mm, Höhe 34mm, Schutzart (IP) IP20, Elektronischer Trafo für Halogen-Lampen, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel, galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite, sekundärseitiges Schalten zwischen elektronischem Trafo und Lampe nicht zulässig, Energieeffizienz: >= 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC), sehr geringe Verlustleistung durch hohe Effizienz, Durchverdrahtung auf der Primärseite möglich, lampenschonender Betrieb im gesamten Teillastbereich für lange Lampenlebensdauer

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V | 240 V
Ausgangsspannung:
11.6 V | 11.3 V
Leistung:
35 W | 105 W
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
3
Länge:
170 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
34 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, Elektronischer Einbau-Sicherheitstrafo, Elektronischer Einbau-Trafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Elektronischer Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, Halotroni
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 32,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 35,01*
€ 35,01*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 30,89*
€ 36,05*
13 Tage
321
1
€ 4,90*
ab € 26,08*
€ 36,65*
Lager 5382
7
1
€ 5,80*
ab € 30,58*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.