Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 35-105W 11,3-11,6V gr 170x44x34mm elektr.Trafo HTL105/230à240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrafo 35-105W 11,3-11,6V gr 170x44x34mm elektr.Trafo
Sicherheitstrafo 35-105W 11,3-11,6V gr 170x44x34mm elektr.Trafo
Artikel-Nr.:
     262-E949B73
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321927019
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 35-105W 11,3-11,6V gr 170x44x34mm elektr.Trafo HTL105/230à240
Weitere Informationen:
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
6
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Aufbau:
ja
Ausgangsspannung:
11.3 - 11.6 V
Breite:
44 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
230 - 240 V
Farbe:
grau
Höhe:
34 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
35 - 105 W
Länge:
170 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Sicherheitstrafo:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 27,92*
€ 32,59*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 35,01*
€ 35,01*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 30,89*
€ 36,29*
11 Tage
302
1
€ 4,90*
ab € 26,16*
€ 37,26*
2 Tage
40
1
€ 4,96*
ab € 19,22*
€ 37,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 325,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.