Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 19Zoll Steckdosenleiste 8f 1HE, m.Übersp.Schutz 333.534


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-74254
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.534
EAN/GTIN:
     4016514019472
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 19Zoll Steckdosenleiste 8f 1HE, m.Übersp.Schutz 333.534 Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 8, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Überspannungsschutz, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP20, Länge der Zuleitung 2m, Verdrehter Zentraleinsatz, 19\" - Steckdosenleiste ALU 1HE 8-fach Schuko schwarz mit Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ), Profil: ALU 1HE schwarz Länge:438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2m HO5VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schuko - Winkelstecker, inkl.

Befestigungswinkel mit Schrauben, im Polybeutel,

Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ein-/Ausschalter:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Überspannungsschutz:
Ja
Mit Deckel:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,13*
€ 61,48*
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 61,59*
Frei Haus
ab € 50,07*
€ 62,70*
Lager 5382
67
€ 5,80*
ab € 51,37*
€ 64,63*
3 Tage
9
€ 6,00*
ab € 51,95*
€ 64,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.