| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-699337 Herst.-Nr.: 25.00.1P11bez EAN/GTIN: 4260248718730 |
| |
|
| | |
| GSAB Elektrotechnik Zähleranschlusssäule 1 EHZ ZP, +1 Reserve 25.00.1P11bez Ausführung 1-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Werkstoff Kunststoff, Anzahl der Verteilerreihen 1, Anzahl der Felder 2, Schutzart (IP) IP44, Nach TAB Netze BW GmbH, Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Isolierung ), Material : glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei, Farbe : grau , ähnlich RAL 7035, Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut), bestehend aus : 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut, 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A, vorbereitet zum Einbau für SH-Schalter, 1xBKE-I Zählerplatz inkl Feld für Zusatzanwendung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 1 | Anzahl der Felder: | 2 | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zähleranschlusssäule gsab, zählergehäuse, Einzelstandverteiler, Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem, Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 892,39* | € 1.031,24* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 891,51* | € 1.031,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|