Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1 EHZ ZP, +1 Reserve 25.00.1P11bez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1 EHZ ZP, +1 Reserve 25.00.1P11bez
Zähleranschlusssäule 1 EHZ ZP, +1 Reserve 25.00.1P11bez
Artikel-Nr.:
     3518I-60160795
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25.00.1P11bez
EAN/GTIN:
     4260248718730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule 1 EHZ ZP, +1 Reserve 25.00.1P11bez

Zähleranschlußsäule ENBW 1EHZ-Zählerplatz + 1xReserveplatz EHZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
583 mm
Höhe:
1710 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zähleranschlusssäule gsab, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 942,38*
€ 1.040,00*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,88*
€ 1.040,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,00*
€ 1.237,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,04*
€ 1.217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,18*
€ 1.160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,38*
€ 1.121,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.