Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Abzweigstück anbau LAA 1160 R3 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x600 Stahl bandverzinkt
Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x600 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     5382E-698821
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225918
EAN/GTIN:
     4012196445547
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
OBO Bettermann Vertr Abzweigstück anbau LAA 1160 R3 FS Ausführung des Seitenholms flaches Profil, Ausführung der Sprosse Profil gelocht, Kabelleiter-Abgangsbreite 600mm, Kabelleiterhöhe 110mm, Innenradius 300mm, Ausführung ohne Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steigetrasse, T-Stück Kabelleiter, bettermann kabelleiter vz, t-stück kabelleiter, kabelleiter bettermann, Abzweigstück, Anbau-T-Stück, Anbauabzweistück, Kabelleiterabzweig, T-Anbaustück, T-Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,64*
€ 325,06*
Frei Haus
ab € 284,39*
€ 339,19*
Frei Haus
ab € 286,57*
€ 342,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,05*
€ 348,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 318,33*
€ 379,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,41*
€ 411,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.