Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück anbau LAA 1160 R3 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigstück anbau LAA 1160 R3 FS
Abzweigstück anbau LAA 1160 R3 FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60968357
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225918
EAN/GTIN:
     4012196445547
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter

Abzweigstück anbau LAA 1160 R3 FS

Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,87*
€ 325,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,02*
€ 340,13*
Frei Haus
ab € 287,78*
€ 343,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 291,84*
€ 349,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,36*
€ 376,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,13*
€ 404,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,29*
€ 389,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,53*
€ 374,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.