Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-691917 Herst.-Nr.: 916.1193 EAN/GTIN: 4016514071524 |
| |
|
| | |
| Bachmann POWER FRAME Steckdosenl. 2xSchuko 1xUSB Char. 916.1193 Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2, Anzahl der sonstigen Steckdosen 1, Aderquerschnitt 1,5mm², Farbe schwarz, Länge der Zuleitung 2m, Power Frame Steckdoseneinheit ALU, 2xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, mit Kinderschutz,1xUSB Doppelcharger, Festanschluss, 2,0m H05VV-F3G1,5mm², mit Aderendhülsen und separat beigelegtem Montagestecker, (Zentral) mit Bachmann Bedruckung, verpackt im Polybeutel Weitere Informationen: | | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 1 | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Farbe: | schwarz | Transparent: | Nein | Länge der Zuleitung: | 2 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,71* | € 73,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,22* | € 74,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,16* | € 75,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,38* | € 78,37* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 65,47* | € 83,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|