Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-686311 Herst.-Nr.: MUM9D33S11 EAN/GTIN: 4242002938080 |
| |
|
| | |
| Bosch Kleingeräte+HT Küchenmaschine OptiMUM MUM9D33S11 plat-si Leistung 1300W, Geschwindigkeitsregelung 7 Stufen, Werkstoff der Rührschüssel Edelstahl, Grundfarbe Platin, Rührsystem, Schneidsystem, 3D PlanetaryMixing, Smart dough sensor, Smart tool detection: Die OptiMUM erkennt das angeschlossene Zubehör und passt die Geschwindigkeit perfekt an, Schüssel mit 5.5 L Fassungsvermögen aus gebürstetem Edelstahl für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Mehl plus Zutaten bei Hefeteig, Momentschalter, EasyArmLift, Rührbesen mit Silikon, Vollmetall Schlagbesen, High Performance Knethaken, inkl. Durchlaufschnitzler mit 3 Edelstahl-Scheiben zum schneiden, raspeln, reiben, Schneid-Wendescheibe(dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein, Farbe: Platinsilber Weitere Informationen: | | Leistung: | 1300 W | Geschwindigkeitsregelung: | 7 Stufen | Werkstoff der Rührschüssel: | Edelstahl | Grundfarbe: | Platin | Mixsystem: | Nein | Rührsystem: | Ja | Schneidsystem: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 389,46* | € 443,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 408,10* | € 464,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 453,42* | € 516,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 455,13* | € 516,72* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 466,33* | € 529,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|