Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MUM9D33S11 Küchenmaschine 1300 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3042412
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM9D33S11
EAN/GTIN:
     4242002938080
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine

Produkttext

Hervorragend verarbeitete Teige dank starkem 1300-Watt-Motor und Smart dough sensor sowie Flexibilität durch perfekt abgestimmtes Profi-Zubehör. Für lange Freude am Gerät. Edles und langlebiges Vollmetall-Gehäuse mit hochwertigen Details. Perfekte Ergebnisse dank 3D PlanetaryMixing, dem dreidimensionalem Rührsystem, für optimales Vermischen aller Zutaten. Extragroße Schüssel aus gebürstetem Edelstahl mit 5,5 l Kapazität für große Teigmengen, wie 3,5 kg Kuchenteig, in einem Arbeitsschritt Große Zubehörauswahl für zahlreiche Koch- und Backideen. Das Zubehör ist dank Farbkennzeichnung besonders einfach am Gerät anzubringen.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Schüsselkapazität  5,5 l
Produktfarbe  Edelstahl
Kontrolltyp  Rotation
Variable Geschwindigkeit  Ja
Anzahl Geschwindigkeiten  7
Kabelaufwicklung  Ja
Rutschfeste Füße  Ja
Eingangsspannung  220 - 240
Stromversorgung - Eingang Frequenz  50/60
  
Material  
Schüsselmaterial  Edelstahl
  
Energie  
Leistung  1300 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  10 kg
Breite  317 mm
Tiefe  222 mm
Höhe  395 mm
  
Verpackungsinformation  
Paketgewicht  11 kg
  
Verpackungsinhalt  
Schalen enthalten  Teig, Mixen

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,9 kg
Schüsselkapazität:
5,5 l
Produktfarbe:
Edelstahl
Kontrolltyp:
Rotation
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten:
7
Kabelaufwicklung:
Ja
Rutschfeste Füße:
Ja
Eingangsspannung:
220 - 240
Stromversorgung - Eingang Frequenz:
50/60
Schüsselmaterial:
Edelstahl
Leistung:
1300 W
Breite:
317 mm
Tiefe:
222 mm
Höhe:
395 mm
Paketgewicht:
11 kg
Schalen enthalten:
Teig, Mixen
Weitere Suchbegriffe: Küchenmaschinen-Rührer, küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, bosch, mum9d33s11, küchenmaschine, kchenmaschine, 1300, optimum, silber, haushalt, 686311, platinum, silver, 1300w, stück, kleingeräte+ht, platsi, stck, kleingerteht, kleingeräte, plat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 384,37*
€ 442,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 406,91*
€ 469,29*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 412,56*
€ 475,45*
Frei Haus
ab € 455,64*
€ 520,36*
€ 5,95*
ab € 456,07*
€ 522,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,49*
€ 557,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,65*
€ 527,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,36*
€ 514,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.