Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUM9D33S11, Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
MUM9D33S11, Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     C8321-MUM9D33S11
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM9D33S11
EAN/GTIN:
     4242002938080
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Exzellente Ergebnisse Extra starker Bosch Motor: erfüllt hohe Ansprüche auch bei schweren Teigen und Kuchenmischungen. 3D PlanetaryMixing: Schnelle und sehr gründliche Vermengung aller Zutaten dank weiterentwickeltem planetarischem Rührgetriebe mit einzigartiger Rührbewegung in drei Richtungen gleichzeitig Smart dough sensor: konstante Geschwindigkeit für einheitliche Vermischung auch von schweren Teigen. Vielfalt Die große Anzahl an Sonderzubehör lässt Raum für Kreativität in der Küche Vielseitig einsetzbar: dank der Vielfalt von hochwertigem und individuellem Zubehör. Komfort Farbcodierung: einfache Montage des Zubehörs durch Farbcodierung am Gerät und den Aufsätzen. Extra große Schüssel mit 5.5 l Fassungsvermögen aus gebürstetem Edelstahl für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Mehl plus Zutaten bei Hefeteig 7 Geschwindigkeitsstufen: schnelle Zubereitung mit 7 Geschwindigkeiten und Momentstufe für extra Power. EasyArmLift: einfaches und müheloses Bewegen des Mischarms. EasyStorage: schnelle und einfache Aufbewahrung des Kabels im Kabelstaufach. Material / Design Ausgezeichnetes Design: ein echter, preisgekrönter Blickfang in deiner Küche. Beständigkeit und Solidität dank eines Gehäuses aus Aluminium Druckguss Sicherheit Hohe Sicherheit durch die Abdeckung der Antriebe Wiedereinschaltsicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors Sichere Nutzung: Gummifüße für Stabilität. Hoher Sicherheitsstandard durch Abdeckung der Zahnräder. Enthaltenes Zubehör Immer den richtigen Antrieb finden - jeder Antrieb und auch das passende Zubhör haben die gleiche Farbmarkierung Rührbesen mit Silikon: Perfekte Rührergebnisse da der Rührbesen dank seiner Silikon-Ummantelung an der Kontur der Schüssel entlang geführt wird; absolut alle Zutaten werden verarbeitet Vollmetall Schlagbesen: Höhenverstellbar zur perfekten Verarbeitung von z.B.: Sahne oder Eischnee in entsprechend kleinerer oder sehr großer Menge OptiMUM Patisserie-Set: Rührbesen, Vollmetall-Schlagbesen, High Performance Knethaken für perfekte Ergebnisse. Mühelose Zubereitung: Inklusive Durchlaufschnitzler mit 3 Edelstahl-Scheiben zum schneiden, raspeln, reiben und mehr - Schneid-Wendescheibe(dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein
Weitere Suchbegriffe: Küchenmaschinen-Rührer, küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, Lebensmittelverarbeitungsgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,12*
€ 527,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,78*
€ 520,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.