Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LS-Kanal Rechteckkanal LUK 60.150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-68299
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUK 60.150
EAN/GTIN:
     4013339700301
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Niedax LS-Kanal Rechteckkanal LUK 60.150 Höhe 60mm, Breite 150mm, Länge 2000mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Anzahl der festen Trennwände 0, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart sonstige, Ausführung Deckel lose, Der Potentialausgleich erfolgt bei den Kanälen untereinander über den Stoßstellenverbinder LST...

(bitte gesondert bestellen), bei den Deckeln automatisch beim Aufrasten

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
natur
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
sonstige
EF009212:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leitungsführungskanal b150xh60mm, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF-Kanal, LS-Kanal, LUK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 18,14*
€ 23,94*
2
€ 5,46*
ab € 34,49*
€ 44,31*
2
Frei Haus
ab € 35,245*
€ 45,035*
4
€ 5,95*
ab € 40,67*
€ 50,65*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 40,85*
€ 51,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,94*
€ 28,49
pro Meter
ab 4 Meter
€ 23,65*
€ 28,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,56*
€ 26,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,94*
€ 26,11
pro Meter
ab 40 Meter
€ 21,39*
€ 25,45
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 18,14*
€ 21,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 47,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.