Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Stromwandler CM-CT 500/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-681234
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR450117R5300
EAN/GTIN:
     4013614376948
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
ABB Stotz S&J Stromwandler CM-CT 500/5 Ausführung Durchsteckstromwandler, Primärer Bemessungsstrom In 500A, Sekundärer Bemessungsstrom 5A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung 5VA, Genauigkeitsklasse 1, Mit Berührungsschutz, Öffnungshöhe 10mm, Öffnungsbreite 30mm, Öffnungsdurchmesser 26mm, Sekundäranschluss Schraubanschluss, Anzahl der Primäreingänge 1, Aufsteckstromwandler der Reihe CM-CT für Primär-/ Bemessungsströmen von 50A bis 600A.

Auswahlbar auf Sekundärströme von 1A oder 5A.

Auslieferung mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundäre Bemessungsstromstärke:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Beglaubigt:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungshöhe:
10 mm
Öffnungsbreite:
30 mm
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Schnappbefestigung:
Nein
mit Kupferschiene:
Nein
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 500a, aufsteckstromwandler, stromwandler abb, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Stromtrafo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,91*
€ 31,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,68*
€ 33,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 33,83*
€ 5,46*
ab € 28,91*
€ 37,73*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 32,11*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.