| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40685287 Herst.-Nr.: 1SVR450117R5300 EAN/GTIN: 4013614376948 |
| |
|
| | |
| Ausführung 3-phasiger Stromwandlersatz, Primärer Bemessungsstrom In 500A, Sekundärer Bemessungsstrom 5A, Sekundäre Bemessungsscheinleistung 5VA, Überstrombegrenzungsfaktor FS 5, Öffnungsdurchmesser 26mm, Mit Kupferschiene, Sekundärer Anschluss Schraubanschluss, Anzahl der Primäreingänge 1, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 500a, aufsteckstromwandler, stromwandler abb, CM-CT, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Stromtrafo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,73* | € 32,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,65* | € 34,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,67* | € 34,72* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,67* | € 37,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,43* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|