| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32558941 Herst.-Nr.: 1SVR450117R5300 EAN/GTIN: 4013614376948 |
| |
|
| | |
| Stromwandler CM-CT 500/5 Aufsteckstromwandler der Reihe CM-CT für Primär-/ Bemessungsströmen von 50A bis 600A. Auswahlbar auf Sekundärströme von 1A oder 5A. Auslieferung mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-phasiger Stromwandlersatz | Primärer Bemessungsstrom In: | 500 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 5 VA | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Höhe der Öffnung: | 30,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 500a, aufsteckstromwandler, stromwandler abb, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,73* | € 32,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,65* | € 34,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,67* | € 34,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,67* | € 37,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,43* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|