Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten LED-Dimmer 4-Kanal 1-10V 18154000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-679502
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18154000
EAN/GTIN:
     4250047799818
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
Brumberg Leuchten LED-Dimmer 4-Kanal 1-10V 18154000 Ausführung dynamisch, Art der Dimmung 1-10 V, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 12 ...

24V, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 48 ...

480W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse III, Länge 170mm, Breite 54mm, Höhe 30mm, Basic LED-Dimmer Serie 4x 1-10V für Konstantspannungsbetrieb über 4 Kanäle (ein- oder mehrfarbig).

Die Verkabelung erfolgt schraublos über Steckklemmen.

Zum Betrieb ist eine externe Spannungsversorgung notwendig, Material: Kunststoff, Leitungsquerschnitt: 0.5-2.5mm², Ausgangsignal (Dimmung): Pulsweitenmodulation (PWM), Umgebungstemperatur (Ta): 0°C - +50°C, Gehäusetemperatur (Tc): 75°C, Verpolungsschutz: ja, Übertemperaturschutz: ja

Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Art der Dimmung:
1-10 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsleistung:
48 W | 480 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Länge:
170 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
30 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 54,50*
€ 70,30*
€ 8,50*
ab € 74,82*
€ 74,82*
€ 5,46*
ab € 59,92*
€ 76,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,82*
€ 78,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,81*
€ 81,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 58,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18163000
ab € 86,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 232,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.