Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18154000 LED Dimmer 1-10V IP20 4x5A 12-24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0380507
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18154000
EAN/GTIN:
     4250047799818
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar. LED-Dimmer-Serie fur Konstantspannungsbetrieb (12-24 V DC) uber 4 Kanale (ein- oder mehrfarbig). Die Verkabelung erfolgt schraublos uber Steckklemmen. Leitungsquerschnitt: 0,5-2,5 mm?. Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benotigt, Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweitenmodulation), mit Verpolungs- und Ubertemperaturschutz. Max. Ausgangsstrom: 10 A (4 x 2,5 A: 3 x 3,33 A: 2 x 5 A: 1 x 5 A) Max. Ausgangsleistung 12 V: 120 W (4 x 30 W: 3 x 40 W: 2 x 60 W: 1 x 60 W) Max. Ausgangsleistung 24 V: 240 W (4 x 60 W: 3 x 80 W: 2 x 120 W: 1 x 120 W) Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 240 W, Art der Dimmung: 1-10 V.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 54,50*
€ 70,30*
€ 8,50*
ab € 74,82*
€ 74,82*
€ 5,46*
ab € 59,92*
€ 76,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,82*
€ 78,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,81*
€ 81,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 58,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18163000
ab € 86,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 232,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.