Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Großgeräte Edelstahl-Türfront KFZ40SX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-678731
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KFZ40SX0
EAN/GTIN:
     4242002862958
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Bosch Großgeräte Edelstahl-Türfront KFZ40SX0 Art des Zubehörs sonstige, Mit Griff, Grundfarbe Edelstahl, Breite 589mm, Höhe 1229mm, Edelstahlverkleidung mit Metallgriff für Dekortüre KFZ40AX0
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Geeignet für Herde:
Nein
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Mit Griff:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
589 mm
Höhe:
1229 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 235,80*
€ 277,88*
Frei Haus
ab € 262,61*
€ 306,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,27*
€ 306,52*
€ 5,95*
ab € 263,86*
€ 309,30*
€ 65,00*
ab € 273,16*
€ 319,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.