Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Inneneck br Brüstungskanalsystem BI1058.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-66643
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BI1058.5
EAN/GTIN:
     4011126054439
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Kleinhuis Inneneck br Brüstungskanalsystem BI1058.5 Breite 105mm, Tiefe 66mm, Form asymmetrisch, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 80mm, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe braun, RAL-Nummer 8014, Montageart der Oberteile innenliegend,

Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Form:
asymmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BS, Brüstungskanalecke, Brüstungskanalinneneck, Eckstück, Geräteeinbaukanalecke, Inneneck, Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,20*
€ 36,41*
€ 3,90*
ab € 27,78*
€ 37,14*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,87*
€ 37,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,0258*
€ 37,6158*
€ 5,95*
ab € 33,08195*
€ 44,17195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 22,10779*
Ähnlich
HKL
ab € 22,22779*
Ähnlich
HKL
ab € 19,7992*
Ähnlich
HKL
ab € 24,5888*
Ähnlich
HKL
ab € 24,6588*
Ähnlich
HKL
ab € 23,5763*
Ähnlich
HKL
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.