Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Kst UT 105x66mm sbr unbeh RAL8014 BI1058.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B149H27
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126054439
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck GEB-K Kst UT 105x66mm sbr unbeh RAL8014 BI1058.5
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
105 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Form:
symmetrisch
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Brüstungskanal, Inneneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,08*
€ 37,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,15*
€ 37,12*
€ 3,90*
ab € 27,57*
€ 37,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,9158*
€ 38,1458*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,18195*
€ 44,56195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56195*
€ 53,02872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86195*
€ 52,19572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72195*
€ 49,64912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54195*
€ 48,24492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59195*
€ 47,11442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18195*
€ 39,48652
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 22,11779*
Ähnlich
HKL
ab € 22,09779*
Ähnlich
HKL
ab € 19,7292*
Ähnlich
HKL
ab € 24,5688*
Ähnlich
HKL
ab € 24,5988*
Ähnlich
HKL
ab € 23,6563*
Ähnlich
HKL
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.