Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDV (Megaman) LED-Spannungsversorgung DC36V-25W-C700mA MM56015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-659664
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM56015
EAN/GTIN:
     4020856560158
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
IDV (Megaman) LED-Spannungsversorgung DC36V-25W-C700mA MM56015 Art der Dimmung nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 30 ...

43V, Ausgangsstrom 700 ...

700mA, Ausgangsleistung 25 ...

25W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 123mm, Breite 79mm, Höhe 35mm, Elektronischer Konstantstromtreiber.

Konstantstrom DC30-43V / 700mA / 25 Watt

Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsleistung:
25 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
123 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
35 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, megaman led treiber, led treiber, led treiber 31 watt, LED-Betriebsgerät, LED-Treiber, Treiber, Vorschaltgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 13,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 15,87*
€ 5,46*
ab € 11,72*
€ 16,66*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,82*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM56016
ab € 10,48*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56012
ab € 8,63*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56013
ab € 8,65*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56019
ab € 9,46*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,73*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.