Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber für RICO Deckenleuchten, 230V AC, sek. 36V DC, 25W 700mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber für RICO Deckenleuchten, 230V AC, sek. 36V DC, 25W 700mA Konstantstrom
LED Treiber für RICO Deckenleuchten, 230V AC, sek. 36V DC, 25W 700mA Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     440-MM56015
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM56015
EAN/GTIN:
     4020856560158
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Treiber für RICO Deckenleuchten, 230V AC, sek. 36V DC, 25W 700mA Konstantstrom

  • Marke: Megaman
  • Produktart: LED Treiber
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,3∕ 7,9∕ 3,5 cm
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: MM56015
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 13,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 14,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,17*
€ 15,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,72*
€ 16,70*
€ 5,46*
ab € 11,72*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM56012
ab € 8,61*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56013
ab € 8,65*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56016
ab € 10,50*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56019
ab € 9,42*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56018
ab € 9,75*
Ähnlich
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.