Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Großgeräte EB-Elektro-Kochstelle iQ700 EX875LEC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-659255
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX875LEC1E
EAN/GTIN:
     4242003692271
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Siemens Großgeräte EB-Elektro-Kochstelle iQ700 EX875LEC1E Hauptoberflächenwerkstoff Glaskeramik, Rahmenausführung sonstige, Grundfarbe des Rahmens Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) 4, Art der Kochstellen Induktion, Anschlusswert 7400W, Lage der Steuerung vorne, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige getrennt, Breite 812mm, Tiefe 520mm, Einbaubreite 750mm, Einbautiefe 490mm, Bauform Einbaukochfeld, Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen, 4 Induktions-Kochzonen, 1 varioInduktions-Kochzone, Facetten-Design, Dual LightSlider-Bedienung, Glaskeramik dekorlos, kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design, powerMove Plus, quickStart, reStart, 17 Leistungs-Stufen, Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Energieverbrauchsanzeige, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, min.

Arbeitsplattenstärke: 30 mm, Zubehör: Anschlusskabel (Länge: 110 cm) beigelegt

Weitere Informationen:
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Anschlusswert:
7400 W
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über externe Steuereinheit:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
812 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbautiefe:
490 mm
Bauform:
Einbaukochfeld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, Kochtopf-Set, Kochtopfset, siemens kochfeld induktion, kochtopf-set, induktionskochfeld siemens, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochstelle, Elektro-Einbaukochmulde, Glaskeramik-Kochstelle, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,99*
€ 672,94*
Lager 5382
1
Frei Haus
ab € 771,15*
€ 869,16*
€ 5,95*
ab € 806,68*
€ 907,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 834,33*
€ 930,67*
€ 65,00*
ab € 925,22*
€ 1.023,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,16*
€ 1.034,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,24*
€ 1.014,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,71*
€ 956,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,07*
€ 934,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,15*
€ 917,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.