Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cabl.DNT CU 7002 4P PUR Tr.1000 Orange Industrial 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-657775
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     18768900EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dätwyler Cabl.DNT CU 7002 4P PUR Tr.1000 Orange Industrial 187689 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,57mm, Leiter-Nennquerschnitt 2mm², AWG-Querschnitt 23, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe orange, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Kategorie 7, NVP-Wert 81%, Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung im industriellen Umfeld, Innen- und Außenbereich, weitgehend resistent gegen ölhaltige Medien, für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen, für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Durchmesser:
0.57 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
2 mm²
AWG-Querschnitt:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
orange
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
0 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
81 %
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.