| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-652806 Herst.-Nr.: 288943 EAN/GTIN: 4015082889432 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Sicherungseinsatz 35A, D02 Z-D02/SE-35 Baugröße D02, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 400V, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 35 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | schwarz | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungseinsatz, Neozed-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,51* | | | | | | | | 12 | | € 5,46* | ab € 0,40334* | € 0,60334* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,41* | € 0,61* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,41* | € 0,61* | | | | Lager 5382 | | | | 12 | | € 5,80* | ab € 0,53* | € 0,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|