Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten 1-Phasen-Stromschiene L2000mm DALI sw 88162080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-652329
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88162080
EAN/GTIN:
     4250047793793
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph
stromschiene
brumberg leuchten stromschiene
Brumberg Leuchten 1-Phasen-Stromschiene L2000mm DALI sw 88162080 Anzahl der Gruppen/Phasen 1, Nennspannung 230 ...

230V, Busfähig, Form rechteckig, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, Montageart Aufbau, Länge 2000mm, Breite 36mm, Höhe 33mm, Schutzklasse I, 1-Phasen-DALI-Stromschiene aus extrudiertem Aluminium, zum Anschluß an 230V-Netzspannung, maximale Belastung 16A, zum Deckenanbau bzw.

zur Pendelmontage geeignet, quadratische Form, Länge 2000 mm, Oberfläche schwarz, Schutzklasse I, IP20, IMQ-zertifiziert

Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
Biegbar:
Nein
Länge:
2000 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Schutzklasse:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lichtsystem-Stromschiene, Schiene, Stromschiene für Lichtsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,20*
€ 68,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 60,48*
€ 76,92*
€ 8,50*
ab € 61,30*
€ 77,97*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,23*
€ 80,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,03*
€ 81,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.