Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning EDGE8 Patchkabel 10m 50µm MM OM4 8F MTP JE6E608QEZ-NB010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-649538
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     JE6E608QEZ-NB010M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Corning EDGE8 Patchkabel 10m 50µm MM OM4 8F MTP JE6E608QEZ-NB010M Faserart Multimode 50/125, Kategorie OM4, Anzahl der Fasern 8, Länge 10m, Steckverbindertyp Anschluss 1 MT/MPO, Steckverbindertyp Anschluss 2 MT/MPO, Mantel-Farbe türkis, Knickschutztülle angespritzt, EDGE8(TM) MTP® Extender Trunks ermöglichen eine Erweiterung oder Änderung der Infrastruktur, mit MTP Steckern mit Pins am einem Ende des Kabel und MTP Steckern ohne Pins am anderen Ende können diese Trunks an Verteilerpunkten hochfasrige Trunks in seperate Trunks auf verschieden Punkter aufteilen, die dann mit Modulen oder Harness eine Verbindung zu aktiven Komponeten ermöglicht, die Polarität des Trunks entspricht TIA-568 Type-A, 8-fasrige MTP Stecker, Base 8 konfiguriertes MTP Stecker System erlaubt simple Migration zu parallel optischen Übertragungen von 40G und höher, Small outer diameter, Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow, biegeoptimierte Fasern, verringern die Downtime des Rechenzentrums durch geringe Dämpfungswerte bei engen Biegeradien und extremen Anforderungen, vorkonfektioniertes Verkabelungssystem, leicht installier- und änderbare Infrastruktur mit hochwertiger Qualität und Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
8
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
angespritzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, lwl patchkabel om4 10m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel om4, Anschlusskabel, EDGE8, LWL-Patchkabel, Patchkabel, Verbindungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,87*
€ 333,62*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 286,19*
€ 334,13*
Frei Haus
ab € 288,69*
€ 336,56*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,13*
€ 397,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,93*
€ 395,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.