| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89097932 Herst.-Nr.: JE6E608QEZ-NB010M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EDGE8 Patchkabel 10m 50µm MM OM4 8F MTP JE6E608QEZ-NB010M EDGE8(TM) MTP® Extender Trunks ermöglichen eine Erweiterung oder Änderung der Infrastruktur, mit MTP Steckern mit Pins am einem Ende des Kabel und MTP Steckern ohne Pins am anderen Ende können diese Trunks an Verteilerpunkten hochfasrige Trunks in seperate Trunks auf verschieden Punkter aufteilen, die dann mit Modulen oder Harness eine Verbindung zu aktiven Komponeten ermöglicht, die Polarität des Trunks entspricht TIA-568 Type-A, 8-fasrige MTP Stecker, Base 8 konfiguriertes MTP Stecker System erlaubt simple Migration zu parallel optischen Übertragungen von 40G und höher, Small outer diameter, Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow, biegeoptimierte Fasern, verringern die Downtime des Rechenzentrums durch geringe Dämpfungswerte bei engen Biegeradien und extremen Anforderungen, vorkonfektioniertes Verkabelungssystem, leicht installier- und änderbare Infrastruktur mit hochwertiger Qualität und Übertragungsleistung Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM4 | Anzahl der Fasern: | 8 | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | MT/MPO | Steckverbindertyp Anschluss 2: | MT/MPO | Mantel-Farbe: | türkis | Knickschutztülle: | angespritzt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,78* | € 277,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,01* | € 279,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|