Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Podestleiter 7 Stufen 46241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-649208
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46241
EAN/GTIN:
     4039665003589
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Geis&Knoblauch Podestleiter 7 Stufen 46241 Werkstoff Aluminium, Podest, Podestleiter zusammenlegbar, 7 Stufen, Plattformhöhe 1,80 m, Länge 2,80 m, sicherer Stand auf großer Plattform (60x63 cm), dreiseitiges Sicherheitsgeländer, 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung, große Kommissionierablage, Stützteil mit Laufrollen 160 mm und Quertraverse, zusammenklappbar und damit raumsparend abzustellen, zwei Handläufe legen sich beim Zusammenklappen an die Leiter an, Steigteil mit zusätzlichen Quertraversen für noch besseren Stand, entspricht BGI 694
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Podest:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 7 stufen, plattformleiter, iller leiter podestleiter, Leiter, Montagetreppe, Stehleiter, Steigeleiter, Tritt, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.543,07*
€ 1.846,70*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.949,26*
€ 2.213,97*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,97*
€ 2.634,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,83*
€ 2.596,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,22*
€ 2.468,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,09*
€ 2.395,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,26*
€ 2.319,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46243
ab € 1.745,44*
Ähnlich
Iller Leiter
46244
ab € 1.910,98*
Ähnlich
Iller Leiter
46238
ab € 1.365,70*
Ähnlich
Iller Leiter
46239
ab € 1.419,67*
Ähnlich
Iller Leiter
46240
ab € 1.476,84*
Ähnlich
Iller Leiter
46242
ab € 1.617,74*
Ähnlich
Iller Leiter
46398
ab € 1.177,36*
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 71,23*
Ähnlich
Iller Leiter
46376
ab € 79,63*
Ähnlich
Iller Leiter
46393
ab € 809,30*
Ähnlich
Iller Leiter
46394
ab € 856,03*
Ähnlich
Iller Leiter
46379
ab € 1.163,20*
Ähnlich
Iller Leiter
46395
ab € 940,74*
Ähnlich
Iller Leiter
46380
ab € 1.257,55*
Ähnlich
Iller Leiter
46396
ab € 1.008,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.