Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Sammelschienenhalter 4x60x10mm SV 9676.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9676.002
Rittal SV 9676.002
Artikel-Nr.:
     5382E-645714
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9676002
EAN/GTIN:
     4028177578234
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenhalter
Rittal Sammelschienenhalter 4x60x10mm SV 9676.002 Höhe 0mm, Breite 0mm, Tiefe 0mm, Polzahl 3, Schienenabstand 60mm, Schienenhöhe 0mm, Schienenstärke 60mm, Bemessungsstrom 0A, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 23kA, SV Sammelschienenhalter, Flat-PLS 60, für Sammelschiene BH: 40-60x10 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
60 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung, Sammelschienen-System, Sammelschienenbaugruppe, Sammelschienensystem, Stromschiene, Stromschienen-System, Stromschienensystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 19,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,99*
€ 19,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,18*
€ 5,46*
ab € 14,38*
€ 20,38*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,49*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.