Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenhalter 4x60x10mm SV 9676.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenhalter 4x60x10mm SV 9676.002
Sammelschienenhalter 4x60x10mm SV 9676.002
Artikel-Nr.:
     3517A-55190868
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9676002
EAN/GTIN:
     4028177578234
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter 4x60x10mm SV 9676.002

SV Sammelschienenhalter, Flat-PLS 60, für Sammelschiene BH: 40-60x10 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
60 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 19,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,90*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,36*
€ 20,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,96*
€ 21,14*
€ 3,90*
ab € 16,40*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.