Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Aktiver Verteiler BNI IOL-771-000-K027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-643401
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI005M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Balluff Aktiver Verteiler BNI IOL-771-000-K027 Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Schutzart (IP) IP54, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Breite 43,3mm, Höhe 15mm,
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
43.3 mm
Höhe:
15 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät, Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,89*
€ 152,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,89*
€ 156,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,54*
€ 165,14*
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 166,03*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 204,13*
€ 244,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.