Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Aktiver Verteiler BNI IOL104S01Z012C01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-643395
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI003T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Balluff Aktiver Verteiler BNI IOL104S01Z012C01 Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Breite 68mm, Höhe 31,8mm,
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
68 mm
Höhe:
31.8 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät, Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,23*
€ 233,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,23*
€ 239,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 210,30*
€ 252,05*
Frei Haus
ab € 213,10*
€ 253,37*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 314,20*
€ 351,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,26*
€ 418,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.