Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Gabellichtschranke BGL 30A-004-S49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-643237
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BGL001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Balluff Gabellichtschranke BGL 30A-004-S49 Gabelweite 30mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Breite des Sensors 10mm, Länge des Sensors 68mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Metall, Reaktionszeit 0,1ms, Schaltfrequenz 5000Hz, Spannungsart DC, Schutzart (IP) IP67,
Weitere Informationen:
Gabelweite:
30 mm
Mit Zeitfunktion:
Nein
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.1 ms
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,94*
€ 180,21*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,35*
€ 186,33*
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 207,31*
Frei Haus
ab € 175,53*
€ 215,57*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 202,69*
€ 248,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,73*
€ 254,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.