Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-641381 Herst.-Nr.: 6290330 EAN/GTIN: 4012195816966 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Bodenplatte 170x160x3mm ISSBP110100RW Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand um die Installationssäule und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Weitere Informationen: | | Einstellbar: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | reinweiß | RAL-Nummer: | 9010 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,45* | € 20,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,54* | € 20,71* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 15,40* | € 21,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,53* | € 21,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,12* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|