Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte für ISS110100R 170x160x3 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte für ISS110100R 170x160x3 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Bodenplatte für ISS110100R 170x160x3 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6290330
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290330
EAN/GTIN:
     4012195816966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
Bodenplatte zur Befestigung der ISS110100R auf dem Boden. Die Bodenplatte mit sichtbarem Rand hat 4 Befestigungslöcher Ø 8,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Einstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: raumsäule ral 9010, bodenplatte (elektroinstallation), Bodenplatte, Grundplatte, Säulenzubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.