| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-639663 Herst.-Nr.: 45104 EAN/GTIN: 4046382451043 |
| |
|
| | |
| Baier Maschinenfabrik Schnellmischer 45104 Nennleistungsaufnahme 1800W, Max. Drehmoment 95Nm, Werkzeugaufnahme sonstige, Maschinengewicht 5,84kg, Schnellmischer für Mischmengen bis 120 kg. Durch Drehzahlelektronik kann für jedes Material die optimale Drehzahl eingestellt werden. Spannhals 43 mm, Werkzeugaufnahme M14 x 2. Weitere Informationen: | | Nennleistungsaufnahme: | 1800 W | Max. Drehmoment: | 95 Nm | Werkzeugaufnahme: | sonstige | Maschinengewicht: | 5.84 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,93* | € 595,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 513,97* | € 596,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,08* | € 601,09* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 530,28* | € 612,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 604,01* | € 691,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|