Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmischer 27532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellmischer 27532
Schnellmischer 27532
Artikel-Nr.:
     3517I-16298123
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     27532
EAN/GTIN:
     4046382275328

Schnellmischer 27532

SCHNELLMISCHER BSM287
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
260..630 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
260 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
0 1/min
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 634,05*
€ 720,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 633,00*
€ 721,32*
Frei Haus
ab € 639,86*
€ 727,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,71*
€ 744,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,79*
€ 857,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,96*
€ 849,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,12*
€ 806,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,07*
€ 779,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
38505
ab € 36,11*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
38513
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.